品番 : EA440DY-61
品名 : 980x565x 0.5mm PP板(透明/5枚)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ(mm) | 565×980 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.5 | カラー | 透明 |
| 入数 | 5枚 | 耐熱温度 | 80℃ |
| 厚み誤差 | 約10%未満 | ||
| ラインが入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1411ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440DY-61 980x565x 0.5mm PP板(透明/5枚) |
| EA440DY-65 980x565x 0.7mm PP板(透明/5枚) |
