品番 : EA440DZ-25A
品名 : 600x1200x20mm パイン集成材
仕様
| サイズ(mm) | 600×1200 | 厚み(mm) | 20 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 8.0 | 材質 | パイン集成材 |
| 無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。 | |||
| 淡い黄色の色調とやわらかな木目(無塗装) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/22 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1412ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440DZ-21A 450x 600x18mm 棚板(パイン集成材) |
| EA440DZ-25A 600x1200x20mm パイン集成材 |
| EA440DZ-31A 50x 900x18mm 棚板(パイン集成材) |
ウェブカタログ画像
拡大
