品番 : EA440DZ-37
品名 : 15x100x2000mm ブラケット用ベース材(ミディアムオーク)
仕様
サイズ | 厚み15×100×2000mm | カラー | ミディアムオーク |
---|---|---|---|
材質 | ラバーウッド集成材 | ||
壁内の下地の位置を気にせずに手すりを設置するためのベース素材です。 | |||
木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しています。 | |||
取付用ビスセットはEA949FA-12です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,780 円(税抜)/ 6,358 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/02 22:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1421ページ 1483ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA440DZ-36 15x100x2000mm ブラケット用ベース材(ライトオーク) |
EA440DZ-37 15x100x2000mm ブラケット用ベース材(ミディアムオーク) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA949FA-12 : 3.8x 57mm 化粧シール付ビスセット(オーク/10本) |
オプション | EA983FN-738 : [EA440DZ-37用] ブラケットベースキャップ(ミディアムオーク |