品番 : EA440DZ-62
品名 : 600x 100x15mm 棚板(パイン集成/ホワイト)
仕様
| メーカー | 平安伸銅工業 | 型番 | WSW-77 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600×100mm | 厚み | 15mm |
| 材質 | パイン集成材 | 表面仕上 | ホワイト |
| 重量 | 0.48㎏ | ||
| 反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板 | |||
| 扱いやすく、届いてすぐに設置いただけます。 | |||
| ※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。 | |||
| ※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/22 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1412ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440DZ-52 400x 100x15mm 棚板(パイン集成/ホワイト) |
| EA440DZ-57 400x 150x15mm 棚板(パイン集成/ホワイト) |
| EA440DZ-62 600x 100x15mm 棚板(パイン集成/ホワイト) |
| EA440DZ-67 600x 150x15mm 棚板(パイン集成/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
