詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DZ-66

品名 : 600x 150x15mm 棚板(パイン集成/BRIWAX)

仕様

メーカー 平安伸銅工業 型番 WSB-79
サイズ 600×150mm 厚み 15mm
材質 パイン集成材 表面仕上 BRIWAX
重量 0.68㎏
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板
扱いやすく、届いてすぐに設置いただけます。
※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。
※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。
追加説明
カタログ価格

2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/08 13:02現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1412ページ
バリエーション一覧
EA440DZ-51 400x 100x15mm 棚板(パイン集成/BRIWAX)
EA440DZ-56 400x 150x15mm 棚板(パイン集成/BRIWAX)
EA440DZ-61 600x 100x15mm 棚板(パイン集成/BRIWAX)
EA440DZ-66 600x 150x15mm 棚板(パイン集成/BRIWAX)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品はBRIWAX表面仕上です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top