品番 : EA440DZ-7
品名 : 300x600x18mm カラー化粧棚板(アッシュブラウン)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LBC-630N |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 300×600 | 厚み(mm) | 18 |
カラー | アッシュブラウン | 材質 | 天然木(集成材・化粧紙) |
重量 | 1.6kg | ||
重い物を乗せない簡単なラックの製作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適した化粧棚板です。 | |||
ランバーコア構造(集成材を心材とし、その両面に化粧紙を貼りつけたもの)で、強度が高く耐久性に優れています。インテリアに合わせやすいカラーです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 11:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1483ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA440DZ-6 300x600x18mm カラー化粧棚板(アッシュホワイト) |
EA440DZ-7 300x600x18mm カラー化粧棚板(アッシュブラウン) |
EA440DZ-8 300x900x18mm カラー化粧棚板(アッシュホワイト) |
EA440DZ-9 300x900x18mm カラー化粧棚板(アッシュブラウン) |
拡大
※画像はEA440DZ-9です