品番 : EA440EB-0.1
品名 : 0.10x150mm/1.25m シム(ステンレス製)
仕様
サイズ | 150mm×1.25m | 厚み | 0.1mm |
---|---|---|---|
許容差 | ±0.012mm | 材質 | SUS302 |
重量(g) | 193 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,740 円(税抜)/ 10,714 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/06/16 03:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1374ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA4/EA440/EA440EB-0.1/EA440EB-0_1_IMG_WEB_OUT(01).jpg)