品番 : EA440EG-0.0A
品名 : 0.025x150mm/2.5m シム(アルミニウム製)
仕様
サイズ | 150mm×2.5m | 厚み | 0.001”/0.025mm |
---|---|---|---|
厚み許容差 | ±5% | 材質 | アルミニウム |
重量(g) | 81 | ||
機械同士のすきまをうめる調整用シートに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 13:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1374ページ |
拡大