詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440HF-4

品名 : 40x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本)

仕様

材質 アルミニウム(A6063) サイズ(A×t)mm 40×3
入数 5 全長(m) 1
表面はシルバーアルマイト処理されています。
追加説明
カタログ価格

6,180 (税抜)/ 6,798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 19:27現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1409ページ
バリエーション一覧
EA440HF-2B 20x1000x2mm フラットバー(アルミ製/10本)
EA440HF-2C 20x1000x3mm フラットバー(アルミ製/10本)
EA440HF-3B 30x1000x2mm フラットバー(アルミ製/10本)
EA440HF-3C 30x1000x3mm フラットバー(アルミ製/10本)
EA440HF-4 40x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本)
EA440HF-5 50x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top