品番 : EA440HJ-1
品名 : 38x14.5x1000mm アルミノンスリップ(10本)
仕様
| 高さ | 14.5mm | 幅 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10 | 材質 | アルミニウム |
| 色 | シルバー | 厚み | 2.3mm |
| 全長 | 1m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,530 円(税抜)/ 9,383 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440HJ-1 38x14.5x1000mm アルミノンスリップ(10本) |
| EA440HJ-2 38x14.5x2000mm アルミノンスリップ(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
