品番 : EA440HX-11
品名 : 20x15x1000mm 看板枠(吊下げ用)
仕様
| 全長 | 1m | サイズ | 20×15mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.2mm | 重量 | 230g |
| 材質 | アルミ | ||
| 吊下用 | |||
| 板厚3mmに対応 | |||
| パネル寸法に合わせてカットしてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/09 13:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1409ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440HX-1 25x20x1000mm 看板枠(壁付け用) |
| EA440HX-6 [EA440HX-1用]コーナーキャップ(4個) |
| EA440HX-11 20x15x1000mm 看板枠(吊下げ用) |
| EA440HX-16 [EA440HX-11用]コーナーキャップ(4個) |
| EA440HX-21 [EA440HX-1・-11用] コーナー補強金具(4個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA440HX-16 : [EA440HX-11用]コーナーキャップ(4個) |
| オプション | EA440HX-21 : [EA440HX-1・-11用] コーナー補強金具(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
