詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440KY-40A

品名 : 20/28mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 SRS020028A
内径 φ20mm 外径 φ28mm
厚み 0.01・0.02・0.03・0.05mm 材質 SUS304
入数 40枚入り(各板厚×10枚)
すき間調整用のリング型スペーサー
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

9,470 円(税抜)/ 10,417 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1305ページ
バリエーション一覧
EA440KA-40A 3/6mm0.01-0.05mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KB-40A 3/8mm0.01-0.05mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KC-40A 4/8mm0.01-0.05mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KD-40A 4/10mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KE-40A 5/10mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KF-40A 5/12mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KG-40A 6/12mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KH-40A 6/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KJ-40A 8/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KK-40A 8/16mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KL-40A 10/18mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
EA440KM-40A 10/20mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
EA440KN-40A 12/18mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
EA440KP-40A 12/20mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
EA440KR-40A 16/22mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
EA440KS-40A 16/24mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
EA440KT-40A 17/22mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
EA440KW-40A 17/24mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
EA440KX-40A 20/24mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
EA440KY-40A 20/28mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
EA440KZ-40A 20/30mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • 各板厚×10枚
  • すき間調整用のリング型スペーサーです。
  • d:φ20mm  D:φ28mm\nt:0.01・0.02・0.03・0.05mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top