詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441DF-10

品名 : 10x 600mm アルミ丸棒(A5052)

仕様

全長 600mm 10mm
JIS規格 H4040 A5052BD
疲労強度が高く耐海水性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/18 05:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1407ページ
バリエーション一覧
EA441DE-6 6x 300mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DE-8 8x 300mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DE-10 10x 300mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DE-12 12x 300mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DE-15 15x 300mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DE-20 20x 300mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DE-22 22x 300mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DE-25 25x 300mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DE-30 30x 300mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DE-32 32x 300mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DE-35 35x 300mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DE-38 38x 300mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DF-6 6x 600mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DF-8 8x 600mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DF-10 10x 600mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DF-12 12x 600mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DF-15 15x 600mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DF-20 20x 600mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DF-22 22x 600mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DF-25 25x 600mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DF-30 30x 600mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DF-32 32x 600mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DF-35 35x 600mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DF-38 38x 600mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DG-6 6x1200mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DG-8 8x1200mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DG-10 10x1200mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DG-12 12x1200mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DG-15 15x1200mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DG-20 20x1200mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DG-22 22x1200mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DG-25 25x1200mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DG-30 30x1200mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DG-32 32x1200mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DG-35 35x1200mm アルミ丸棒(A5052)
EA441DG-38 38x1200mm アルミ丸棒(A5052)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top