品番 : EA441EG-30
品名 : 30x30x500mm ポリ塩化ビニール角材
仕様
サイズ(mm) | 30×30×500(L) | 材質 | ポリ塩化ビニール |
---|---|---|---|
重量(g) | 580 | ||
当て材、緩衝材として使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/05/30 00:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1481ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA441EG-10 10x10x500mm ポリ塩化ビニール角材 |
EA441EG-15 15x15x500mm ポリ塩化ビニール角材 |
EA441EG-20 20x20x500mm ポリ塩化ビニール角材 |
EA441EG-25 25x25x500mm ポリ塩化ビニール角材 |
EA441EG-30 30x30x500mm ポリ塩化ビニール角材 |