詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441EH-3

品名 : 18x18x200mm アクリル角棒(透明)

仕様

サイズ(mm) 18×18×200 カラー 透明
材質 アクリル
角棒
追加説明
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/28 02:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1414ページ
バリエーション一覧
EA441EH-1 18x18x100mm アクリル角棒(透明)
EA441EH-2 18x18x150mm アクリル角棒(透明)
EA441EH-3 18x18x200mm アクリル角棒(透明)
ウェブカタログ画像
左:EA441EH-1、中央:EA441EH-2、右:EA441EH-3
  • 左:EA441EH-1、中央:EA441EH-2、右:EA441EH-3

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top