詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441NB-65

品名 : 65x40x350mm MCナイロンパイプ

仕様

材質 MCナイロン(MC901) 全長 350mm
外径×内径 65×40mm 公差 内径:-6.0~-1.0mm、外径:+0.1~5.0mm
全長:+1.0~+20.0mm
追加説明
カタログ価格

6,210 円(税抜)/ 6,831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/05 23:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1406ページ
バリエーション一覧
EA441NB-30 30x15x350mm MCナイロンパイプ
EA441NB-40 40x20x350mm MCナイロンパイプ
EA441NB-50 50x25x350mm MCナイロンパイプ
EA441NB-55 55x30x350mm MCナイロンパイプ
EA441NB-60 60x25x350mm MCナイロンパイプ
EA441NB-65 65x40x350mm MCナイロンパイプ
EA441NB-70 70x25x350mm MCナイロンパイプ
EA441NB-70A 70x45x350mm MCナイロンパイプ
EA441NB-75 75x50x350mm MCナイロンパイプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top