詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441NC-7B

品名 : 300x 300x 7mm MCナイロン板

仕様

材質 MCナイロン(MC901)
サイズ 300×300mm 厚み 7mm
重量 720g 連続使用温度 高温:120℃、
低温:-40℃
耐薬品性 油:○、酸:×、
アルカリ:○~△、
有機溶剤:○
食品衛生法 適合(1.5時間煮沸後)
耐スチーム性 × 非吸水性
引張り強度 常温時:980kgf/c㎡、
高温連続使用温度時:400kgf/c㎡(120℃)
耐磨耗性
(W:すべり磨耗、A:引かき磨耗)
過酷な使用条件でW、Aとも優
すべり特性 耐衝撃性

○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。
△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。
×:使用できない。
追加説明
カタログ価格

7,210 (税抜)/ 7,931 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 06:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1413ページ
バリエーション一覧
EA441NC-5B 300x 300x 5mm MCナイロン板
EA441NC-5D 600x 600x 5mm MCナイロン板
EA441NC-7B 300x 300x 7mm MCナイロン板
EA441NC-7D 600x 600x 7mm MCナイロン板
EA441NC-10B 300x 300x10mm MCナイロン板
EA441NC-10D 600x 600x10mm MCナイロン板
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top