品番 : EA441NE-60
品名 : 60x25x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ
仕様
| 材質 | MCナイロン(MC801) | 全長 | 350mm |
|---|---|---|---|
| 外径×内径 | 60×25mm | 公差 | 内径:-6.0~-1.0mm、外径:+0.4~3.0mm 全長:+1.0~+20.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,160 円(税抜)/ 8,976 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1406ページ | ||||
