品番 : EA441PA-100
品名 : 100x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒
仕様
| 径 | 100mm | 全長 | 1m |
|---|---|---|---|
| 材質 | HD-PE(硬質ポリエチレン) | 公差 | 径、全長:プラス公差 |
| 耐寒性、耐熱性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 02:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
