品番 : EA441PE-102
品名 : φ 4mm アクリル板 穴あけビット
仕様
| メーカー | アクリサンデー | サイズ | 4mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 普通鋼、無電解ニッケルメッキ(高寿命・防錆効果) | ||
| アクリル板の穴あけに最適です。 | |||
| 特殊形状により、穴あけ時のワレやカケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。 | |||
| インパクトドライバーに対応しています。 | |||
| 六角軸 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/21 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0891ページ 1411ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA441PE-101 φ 3mm アクリル板 穴あけビット |
| EA441PE-102 φ 4mm アクリル板 穴あけビット |
| EA441PE-103 φ 5mm アクリル板 穴あけビット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
