詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441RC-15

品名 : 500x1000x15mm ポリプロピレン板

仕様

材質 PP(ポリプロピレン) サイズ 500(W)×1000(D)mm
乳半色 厚み 15mm
公差 サイズ、厚み:プラス公差
追加説明
カタログ価格

13,100 (税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/10 04:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1411ページ
バリエーション一覧
EA441RC-10 500x1000x10mm ポリプロピレン板
EA441RC-12 500x1000x12mm ポリプロピレン板
EA441RC-15 500x1000x15mm ポリプロピレン板
EA441RC-20 500x1000x20mm ポリプロピレン板
EA441RC-25 500x1000x25mm ポリプロピレン板
EA441RC-30 500x1000x30mm ポリプロピレン板
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top