詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441SJ-50

品名 : φ 50x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

仕様

メーカー 三ツ星ベルト 商品名 CN-MD丸棒
材質 キャストナイロン
(CN-MD)
50mm
全長 300mm ブラック
機械的強度、耐熱性、クリープ特性に加えて優れた摺動性能を有したエンジニアリングプラスチック
主原料のモノマーを金型内で重合・成型することでナイロンの特性を向上させています
【主な特徴】
●機械的強度がナイロン6よりも優れています
●高荷重下での摺動特性を有しています
●連続使用温度120℃
●軽量で切削加工性が良好
RoHS指令適合品
追加説明
カタログ価格

4,650 (税抜)/ 5,115 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/25 15:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1407ページ
バリエーション一覧
EA441SJ-30 φ 30x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
EA441SJ-40 φ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
EA441SJ-50 φ 50x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
EA441SJ-60 φ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
EA441SJ-70 φ 70x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
EA441SJ-80 φ 80x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
EA441SJ-90 φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
EA441SJ-100 φ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
EA441SK-30 φ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
EA441SK-40 φ 40x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
EA441SK-50 φ 50x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
EA441SK-60 φ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
EA441SK-70 φ 70x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
EA441SK-80 φ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
EA441SK-90 φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
EA441SK-100 φ100x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top