詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441SN-50

品名 : φ 50x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

仕様

メーカー 三ツ星ベルト 商品名 CN-NB丸棒
材質 キャストナイロン(CN-NB) 50mm
全長 300mm ブルー
機械的強度、耐熱性、クリープ特性に優れたエンジニアリングプラスチック
主原料のモノマーを金型内で重合・成型することでナイロンの特性を向上させています
【主な特徴】
●機械的強度がナイロン6よりも優れています
●高荷重下での摺動特性を有しています
●連続使用温度120℃
●軽量で切削加工性が良好
RoHS指令適合品
追加説明
カタログ価格

4,440 (税抜)/ 4,884 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/28 04:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1407ページ
バリエーション一覧
EA441SN-30 φ 30x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SN-40 φ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SN-50 φ 50x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SN-60 φ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SN-70 φ 70x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SN-80 φ 80x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SN-90 φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SN-100 φ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SP-30 φ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SP-40 φ 40x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SP-50 φ 50x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SP-60 φ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SP-70 φ 70x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SP-80 φ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SP-90 φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SP-100 φ100x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SR-30 φ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SR-40 φ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SR-50 φ 50x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SR-60 φ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SR-70 φ 70x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SR-80 φ 80x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SR-90 φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
EA441SR-100 φ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top