詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441SV-13

品名 : 300x600x 8mm ポリアセタール板

仕様

メーカー 三ツ星ベルト 商品名 POM-NA板
材質 POM(ポリアセタール)
/コポリマー
サイズ 300×600mm
厚み 8mm ホワイト
物性バランスの取れた機械的性質を有しています
RoHS指令適合品
食品衛生法適合商品
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/04/05 22:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1412ページ
バリエーション一覧
EA441SV-1 300x300x 5mm ポリアセタール板
EA441SV-2 300x300x 6mm ポリアセタール板
EA441SV-3 300x300x 8mm ポリアセタール板
EA441SV-4 300x300x10mm ポリアセタール板
EA441SV-5 300x300x12mm ポリアセタール板
EA441SV-6 300x300x15mm ポリアセタール板
EA441SV-7 300x300x20mm ポリアセタール板
EA441SV-11 300x600x 5mm ポリアセタール板
EA441SV-12 300x600x 6mm ポリアセタール板
EA441SV-13 300x600x 8mm ポリアセタール板
EA441SV-14 300x600x10mm ポリアセタール板
EA441SV-15 300x600x12mm ポリアセタール板
EA441SV-16 300x600x15mm ポリアセタール板
EA441SV-17 300x600x20mm ポリアセタール板
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top