品番 : EA441VC-10
品名 : 450x300x 1.0mm アルミ板
仕様
長さ×幅(mm) | 450×300 | 厚み(mm) | 1 |
---|---|---|---|
材質 | アルミニウム(A5052) | 重量(g) | 360 |
用途 | 一般加工 | ||
耐食性、溶接性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 17:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |