詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441VF-2

品名 : 100x125x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付

仕様

材質 スチール(ユニクロメッキ) プレートサイズ 100×125mm
プレート厚み 1.6mm 穴径 5mm
穴ピッチ間サイズ 80×105mm
取り付けることで木材の補強やマグネット製品取付のベースになります。
追加説明
カタログ価格

475 円(税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/06 20:35現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1410ページ
バリエーション一覧
EA441VF-1 85x140x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付
EA441VF-2 100x125x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top