詳細表示

このページのURL:

品番 : EA442AB-34

品名 : NPT 3/8"xNPT 1/2" NPTブッシング

内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます

仕様

適用冷媒 R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R410A、R502、R507 メスねじ(NPT) 3/8”
オスねじ(NPT) 1/2” 材質 真鍮
入数 1個 重量(g) 22.5
●フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
追加説明
カタログ価格

1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/09 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA442AB-12 NPT 1/8"xNPT 1/4" NPTブッシング
EA442AB-23 NPT 1/4"xNPT 3/8" NPTブッシング
EA442AB-24 NPT 1/4"xNPT 1/2" NPTブッシング
EA442AB-34 NPT 3/8"xNPT 1/2" NPTブッシング
EA442AB-36 NPT 3/8"xNPT 3/4" NPTブッシング
EA442AB-46 NPT 1/2"xNPT 3/4" NPTブッシング
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top