詳細表示

このページのURL:

品番 : EA442AH-33

品名 : R3/8"xF3/8" フレアーエルボユニオン(5個)

仕様

銅管サイズ 3/8”(9.53mm) 取付ねじ R3/8”
入数 5個 材質 真鍮(C3771)
追加説明
カタログ価格

4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/09 11:24現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA442AH-12 R1/8"xF1/4" フレアーエルボユニオン(5個)
EA442AH-22 R1/4"xF1/4" フレアーエルボユニオン(5個)
EA442AH-32 R3/8"xF1/4" フレアーエルボユニオン(5個)
EA442AH-33 R3/8"xF3/8" フレアーエルボユニオン(5個)
ウェブカタログ画像
※5セット入り
  • ※5セット入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top