詳細表示

このページのURL:

品番 : EA442AJ-5

品名 : F5/8"xF5/8" フレアーエルボユニオン

仕様

銅管サイズ 5/8”(15.88mm) 材質 真鍮
入数 1個
付属フレアーナットは旧冷媒用です。(本体は新冷媒でも可能)
追加説明
カタログ価格

3,630 (税抜)/ 3,993 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/10 05:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA442AJ-2 F1/4"xF1/4" フレアーエルボユニオン
EA442AJ-3 F3/8"xF3/8" フレアーエルボユニオン
EA442AJ-4 F1/2"xF1/2" フレアーエルボユニオン
EA442AJ-5 F5/8"xF5/8" フレアーエルボユニオン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top