詳細表示

このページのURL:

品番 : EA443A-1

品名 : F1/4"xF1/4" インターナルフレアーユニオン

内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます

仕様

フレアーねじ 1/4”×1/4” 材質 真鍮
入数 1個 全長 25.4mm
最高使用圧力 4.8MPa
45°フレアーフィッティング
※フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/10/05 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA443A-1 F1/4"xF1/4" インターナルフレアーユニオン
EA443A-2A F3/8"xF3/8" インターナルフレアーユニオン
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top