品番 : EA443B-3
品名 : F3/8"x 3/8”フレアーソケット(2個)
仕様
| 材質 | 真鍮 | 対辺 | 26mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 29.5mm | フレアーねじ | 3/8” |
| 銅管サイズ | 3/8” | 入数 | 2個 |
| 継手の延長・接続に便利な継手です。 | |||
| エアコンの室内機と室外機を繋ぐ冷媒配管などに | |||
| 確実な接続と冷媒漏れの防止に (※漏れ防止にはガスケット:EA443FB-3をご使用ください) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 13:56現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA443B-2 F1/4"x 1/4” フレアーソケット(2個) |
| EA443B-3 F3/8"x 3/8”フレアーソケット(2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA443FB-3 : F3/8" 銅フレアーガスケット(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
