詳細表示

このページのURL:

品番 : EA443D-42

品名 : F1/2" x F1/4" フレアーアダプター(雌/雄)

内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます

仕様

メスねじ(フレアー) 1/2” オスねじ(フレアー) 1/4”
材質 真鍮 入数 1個
45°フレアーフィッティング
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。
操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。
銅パッキン付き
フレアーネジ部はSAE J513準拠(アメリカ自動車技術会)
※フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。
締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
追加説明
カタログ価格

1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/07 20:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA443D-23 F1/4" x F3/8" フレアーアダプター(雌/雄)
EA443D-24 F1/4" x F1/2" フレアーアダプター(雌/雄)
EA443D-32 F3/8" x F1/4" フレアーアダプター(雌/雄)
EA443D-34 F3/8" x F1/2" フレアーアダプター(雌/雄)
EA443D-42 F1/2" x F1/4" フレアーアダプター(雌/雄)
EA443D-43 F1/2" x F3/8" フレアーアダプター(雌/雄)
EA443D-45 F1/2" x F5/8" フレアーアダプター(雌/雄)
EA443D-54 F5/8" x F1/2" フレアーアダプター(雌/雄)
EA443D-56 F5/8" x F3/4" フレアーアダプター(雌/雄)
EA443D-65 F3/4" x F5/8" フレアーアダプター(雌/雄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:1/4”  B:1/2”  C:34.9mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top