詳細表示

このページのURL:

品番 : EA443MB-34

品名 : Rc3/8"x F1/2" PTねじコネクター

仕様

ねじサイズ メス(Rc):3/8”
オス(フレアー):1/2”
入数 1個
材質 真鍮
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/14 11:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA443MB-22 Rc1/4"x F1/4" PTねじコネクター
EA443MB-23 Rc1/4"x F3/8" PTねじコネクター
EA443MB-32 Rc3/8"x F1/4" PTねじコネクター
EA443MB-33 Rc3/8"x F3/8" PTねじコネクター
EA443MB-34 Rc3/8"x F1/2" PTねじコネクター
EA443MB-43 Rc1/2"x F3/8" PTねじコネクター
EA443MB-44 Rc1/2"x F1/2" PTねじコネクター
EA443MB-45 Rc1/2"x F5/8" PTねじコネクター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top