品番 : EA455-2
品名 : [EA455用] 40A アダプター
仕様
適合品番 | EA455 | パイプサイズ | 40A |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/22 07:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0039ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA455-1 [EA455用] 25A アダプター |
EA455-2 [EA455用] 40A アダプター |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA455 : 25A・40A・50A ニューエアーカットバルブ |
拡大