品番 : EA455A-11
品名 : ルームエアコン用エアーカットバルブ
仕様
メーカー | 因幡電工 | 型番 | DHB-1416 |
---|---|---|---|
用途 | エアコンの消音、屋内への虫・外気の侵入抑制 | 適合ドレンホース内径 | 14・16mm |
全長 | 78mm | 材質 | アクリル樹脂 |
色調 | クリアー | ||
ルームエアコン用消音/防虫弁 | |||
エアコンからのポコポコ音を抑制しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆止弁付き | |||
内部の状況が確認できる透明色 | |||
テープによる保護が不要な耐候性タイプ | |||
分解点検や弁の清掃が簡単 | |||
※必ず屋外部で、垂直方向に取り付けてください。 | |||
※ビニルテープを使用して固定してください。 | |||
※取り付けは、室内機から1m以上低い位置で垂直に行ってください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/06 08:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0037ページ |
代替品
![]() |
|