品番 : EA455A-7
品名 : φ40 ドレントラップ(業務用エアコン・冷凍冷蔵機用)
逆止弁と封水トラップのW効果で悪臭・虫の侵入をシャットアウト!
仕様
メーカー | ユーシー産業 | 型番 | CVT-40 |
---|---|---|---|
用途 | 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器用ドレン横引き逆止弁 |
適合塩ビ呼び径 | φ40mm |
許容静圧 | -400Pa~0Pa | 全長 | 148mm |
サイズ | 148×60×94(H)mm | 材質 | 本体:PVC ふた:PE 弁:PP |
逆止弁と封水トラップの二重構造により、高い防臭効果が得られます。 | |||
点検口の近くにも設置しやすい横引きタイプ | |||
本体が透明のため、内部の確認が容易です。 | |||
フタが取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 | |||
臭気逆流防止効果:約98%以上(※メーカー基準) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/18 06:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0037ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA455A-6 φ25 ドレントラップ(業務用エアコン・冷凍冷蔵機用) |
EA455A-7 φ40 ドレントラップ(業務用エアコン・冷凍冷蔵機用) |