品番 : EA455B-3
品名 : 80A エアーカットバルブ
仕様
| 用途 | ・空調機及びその他排水管 ・業務用冷凍機及び冷凍ショーケースの排水管 ・貯水槽のオーバーフロー管 用乾式トラップ |
鋼管呼び径 | 80A |
|---|---|---|---|
| 鋼管外径 | φ89.1mm | 本体配管挿入部内径 | φ89.1mm |
| 高さ | 273mm | 本体材質 | 天然ゴム |
| バンド・ねじ材質 | スチール | ||
| ●冷凍・冷蔵庫の外気侵入シャットアウト 気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮 |
|||
| ●排水管からの悪臭をカット 害虫・小動物の侵入を防ぎ衛生環境を保ちます |
|||
| ●排水管の差し込むだけ 付属の締め付けバンドで固定するだけの簡単施工 |
|||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/16 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0037ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA455B-0 25A エアーカットバルブ |
| EA455B-1 32A・40A エアーカットバルブ |
| EA455B-2 50A・65A エアーカットバルブ |
| EA455B-3 80A エアーカットバルブ |
| EA455B-4 100A エアーカットバルブ |
| EA455B-5 125A エアーカットバルブ |
