詳細表示

このページのURL:

品番 : EA455BA-11

品名 : VP30 塩ビ管用エアーカットバルブ(耐候型)

仕様

用途 ・空調機及びその他排水管
・業務用冷凍機及び冷凍ショーケースの排水管
・貯水槽のオーバーフロー管
用乾式トラップ
塩ビ管呼び径 VP30
塩ビ管外径 φ38mm 本体配管挿入部内径 φ48.6mm
高さ 215mm 材質 本体:EPDM
弁体:天然ゴム
屋外での使用が可能な耐侯型
●冷凍・冷蔵庫の外気侵入シャットアウト
気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮
●排水管からの悪臭をカット
害虫・小動物の侵入を防ぎ衛生環境を保ちます
●排水管の差し込むだけ
付属の締め付けバンドで固定するだけの簡単施工
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管に直接接続!
追加説明
カタログ価格

14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 21:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0037ページ
バリエーション一覧
EA455BA-10 VP25 塩ビ管用エアーカットバルブ(耐候型)
EA455BA-11 VP30 塩ビ管用エアーカットバルブ(耐候型)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top