詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462BA-14

品名 : R1・1/2" 雌ねじプラグ(アルミ製)

仕様

呼び径 40A(1・1/2”) 材質 アルミダイカスト(ADC12)
使用圧力 -0.1~1.8MPa(常温水) 使用温度 -30~70℃
ねじサイズ Rc1・1/2” 締め付けトルク 150Nm
重量 134g
レバーカップリング用メスねじ型アダプター
配管及びホース端末金具の雄ねじ部に取付けて使用するタイプです。
液体・気体・粉粒体などあらゆる流体が搬送できます。
追加説明
カタログ価格

1,810 (税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 07:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1067ページ
バリエーション一覧
EA462BA-4 R 1/2" 雌ねじプラグ(アルミ製)
EA462BA-6 R 3/4" 雌ねじプラグ(アルミ製)
EA462BA-8 R 1" 雌ねじプラグ(アルミ製)
EA462BA-12 R1・1/4" 雌ねじプラグ(アルミ製)
EA462BA-14 R1・1/2" 雌ねじプラグ(アルミ製)
EA462BA-20 R 2" 雌ねじプラグ(アルミ製)
EA462BA-24 R2・1/2" 雌ねじプラグ(アルミ製)
EA462BA-30 R 3" 雌ねじプラグ(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ53mm  E:φ36mm\nK:56mm  h:43mm  H:59mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top