品番 : EA462BM-30
品名 : 3 " 雄ねじプラグ(ポリプロピレン製)
仕様
| 使用圧力 | 0~0.4MPa(常温水) | 呼び径 | 80A(3”) |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | R3” | 使用温度範囲 | 0~60℃ |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 263g |
| レバーカップリング用オスねじ型アダプター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,820 円(税抜)/ 8,602 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1066ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
