品番 : EA462BY-208
品名 : 25A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
仕様
呼び径 | 25A(1”) | 材質 | フッ素樹脂(PTFE) |
---|---|---|---|
内径 | 22mm | 外径 | 40mm |
厚み | 7mm | 使用温度 | -20~100℃ |
アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。 | |||
EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/23 01:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1110ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA462BY-206 20A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) |
EA462BY-208 25A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) |
EA462BY-212 32A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) |
EA462BY-214 40A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) |
EA462BY-220 50A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) |