詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462CA-103

品名 : G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製)

カタログ訂正

25/06/30 ●材質 誤:ステンレス、真鍮 正:本体…ステンレス、シール材…FKM(No.56 1157)

仕様

ねじサイズ G3/8” 全長 41.5mm
直径 63mm 内径 15mm
爪の間隔 42mm 重量 173g
材質 本体:ステンレス
シール:FKM
最高使用圧力 1.6MPa
使用温度範囲 -30℃~200℃ 用途 薬品
タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による)
※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。
追加説明
カタログ価格

5,830 (税抜)/ 6,413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/31 22:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1112ページ
バリエーション一覧
EA462CA-103 G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA462CA-104 G 1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA462CA-106 G 3/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA462CA-108 G 1" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ねじ側
  • L:41.5mm L1:14mm B:63mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top