品番 : EA462CA-204
品名 : G 1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
                                        カタログ訂正
                                        
                                    
                                    
                                
                                
                            25/06/30 ●材質 誤:ステンレス、真鍮 正:本体…ステンレス、シール材…FKM(No.56 1157)
仕様
| ねじサイズ | G1/2” | 全長 | 39mm | 
|---|---|---|---|
| 直径 | 63mm | 内径 | 14mm | 
| 爪の間隔 | 42mm | 重量 | 151g | 
| 材質 | 本体:ステンレス シール:FKM | 最高使用圧力 | 1.6MPa | 
| 使用温度範囲 | -30℃~200℃ | 用途 | 薬品 | 
| タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による) | |||
| ※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 5,830 円(税抜)/ 6,413 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 2 (2025/10/31 22:06現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1112ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA462CA-203 G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製) | 
| EA462CA-204 G 1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製) | 
| EA462CA-206 G 3/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製) | 
| EA462CA-208 G 1" 雄ねじカップリング(ステンレス製) | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA462CB-61 : カップリング用パッキン(FKM製/グリーン) | 
| オプション | EA462CB-62 : カップリング用パッキン(TFEP製/レッド) | 
| オプション | EA462CB-63 : カップリング用パッキン(EPDM製/ナチュラル) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※画像は代表画像です。
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            