品番 : EA462CC-13
品名 : 13mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製)
仕様
| 適用流体 | 水、苛性アルカリ溶液 | 使用温度範囲 | -5℃~100℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 4.0MPa | 適合ホース内径 | 13mm |
| 全長 | 50mm | 直径 | 53.5mm |
| タケノコ長 | 28mm | タケノコ内径 | 10mm |
| 爪の間隔 | 40mm | 材質 | 本体:クロム鋼 パッキン:FKM |
| 重量 | 89g | ||
| 水、苛性アルカリ溶液や腐食性媒体の化学工業用ユニバーサルカップリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA462CC-13 13mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) |
| EA462CC-19 19mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) |
| EA462CC-25 25mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
