品番 : EA462CD-104
品名 : G 1/2" 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製)
仕様
| 適用流体 | 水、苛性ソーダ溶液 | 使用温度範囲 | -5℃~100℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 4.0MPa | ねじサイズ | G1/2” |
| 全長 | 30.5mm | 直径 | 53.5mm |
| 内径 | 15mm | 爪の間隔 | 40mm |
| 重量 | 80g | 材質 | 本体:クロム鋼 シール:FKM |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/25 13:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA462CD-104 G 1/2" 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) |
| EA462CD-106 G 3/4" 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) |
| EA462CD-108 G 1" 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
