詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462CD-6

品名 : G 3/4" 雌ねじクローカップリング(クロム鋼製)

仕様

適用流体 水、苛性ソーダ溶液 使用温度範囲 -5℃~100℃
最高使用圧力 4.0MPa ねじサイズ G3/4”
全長 31.5mm 直径 53.5mm
内径 19mm 爪の間隔 40mm
重量 88g 材質 本体:クロム鋼
シール:FKM
追加説明
カタログ価格

5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 09:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1069ページ
バリエーション一覧
EA462CD-4 G 1/2" 雌ねじクローカップリング(クロム鋼製)
EA462CD-6 G 3/4" 雌ねじクローカップリング(クロム鋼製)
EA462CD-8 G 1" 雌ねじクローカップリング(クロム鋼製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ねじ側\n※画像は代表画像です。
  • L:31.5mm   B:53.5mm   L1:10.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top