品番 : EA462DS-30
品名 : G 3" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
仕様
| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 呼び径 | 3” |
| ねじサイズ | G3” | 全長 | 79mm |
| 内径 | 91.5mm | 重量 | 1320g |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ||
| 化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/13 07:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1111ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA462DK-30 : 3" /75mm カップリング式ホースステム(ステンレス製) |
| オプション | EA462DL-30 : G 3" 雌ねじカップリング(ステンレス製) |
| オプション | EA462DM-30 : R 3" 雄ねじカップリング(ステンレス製) |
| オプション | EA462DN-30 : 3" ダストキャップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
