品番 : EA462DY-12
品名 : 1・1/4"-2・1/2" カップリング用カムレバー(ステンレス製)
仕様
| 適合サイズ | 1・1/4”、1・2/1”、2”、2・2/1” | 重量 | 68g |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 適合品番 | EA462DK・DL・DM・EAシリーズ |
| カップリング用カムレバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/09 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1068ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA462DY-4 1/2"・3/4" カップリング用カムレバー(ステンレス製) |
| EA462DY-10 1" カップリング用カムレバー(ステンレス製) |
| EA462DY-12 1・1/4"-2・1/2" カップリング用カムレバー(ステンレス製) |
| EA462DY-30 3" カップリング用カムレバー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
