詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462EB-10

品名 : 1" /25mm ホース用プラグ(ステンレス製)

仕様

適用流体 腐食性媒体(混合物/濃度による) 使用温度範囲 -40℃~95℃
最高使用圧力 1.6MPa 適合ホース内径 25mm
全長 78mm 内径 36.7mm
重量 190g 材質 本体:ステンレス(SUS316)
パッキン:ニトリルゴム(NBR)
適合クランプ EA462EE-10
電解研磨仕上げ
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

3,160 (税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/10 11:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1067ページ
バリエーション一覧
EA462EB-6 3/4" /19mm ホース用プラグ(ステンレス製)
EA462EB-10 1" /25mm ホース用プラグ(ステンレス製)
EA462EB-12 1・1/4"/32mm ホース用プラグ(ステンレス製)
EA462EB-15 1・1/2"/38mm ホース用プラグ(ステンレス製)
EA462EB-20 2" /50mm ホース用プラグ(ステンレス製)
EA462EB-25 2・1/2"/63mm ホース用プラグ(ステンレス製)
EA462EB-30 3" /75mm ホース用プラグ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:78mm   ID:36.7mm   L1:35mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top