詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462ED-10

品名 : G 1" 雌ねじホースステム(ステンレス製)

仕様

適用流体 腐食性流体(濃度による) 使用温度範囲 -40℃~95℃
最高使用圧力 2.5MPa 適合ホース内径 25mm
ねじサイズ G1” 全長 62mm
六角対辺 36mm 重量 126g
材質 本体:ステンレス(SUS316)
シール材:テフロン(PTFE)
適合クランプ EA462EE-10
電解研磨仕上げ
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 23:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1067ページ
バリエーション一覧
EA462ED-6 G 3/4" 雌ねじホースステム(ステンレス製)
EA462ED-10 G 1" 雌ねじホースステム(ステンレス製)
EA462ED-12 G1・1/4"雌ねじホースステム(ステンレス製)
EA462ED-15 G1・1/2"雌ねじホースステム(ステンレス製)
EA462ED-20 G 2" 雌ねじホースステム(ステンレス製)
EA462ED-25 G2・1/2"雌ねじホースステム(ステンレス製)
EA462ED-30 G 3" 雌ねじホースステム(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:62mm   SW:36mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top